75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937

PKG画像

75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937
75512 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] 02651937

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ75512

(10件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊(20シート)
面付12面(3列×4段)
ラベルサイズ(mm)60×60
内容量1冊(20シート)注文コード02651937品番75512
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。
商品パッケージのシールに適したラベルです。

ラベルサイズ(mm)
60×60
面付
12面(3列×4段)
材質
上質紙
色
ホワイト
シリーズ
A-one
シートサイズ(mm)
210×297
片数
240
ラベル厚(mm)
0.13
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角
FSC認証
認定
FSC認証番号
SGSHK-COC-001683 FSC-MIX CREDIT
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]ハイグレードタイプ
この動画は、5人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45318052
2026-11-11
用途: 商品に添付するラベルor商品説明の内容、取り扱い注意等々
製造業

特に問題なく便利に使っています。剥がれにくくて、サイズも多数有り今では我が社の必須アイテムです。

対象商品 : 45318131
2024-05-30
用途: 委託事業主その他への郵送物の宛名シールとして使用
日暮里建設業組合 様(その他業種)

郵便局のWEBゆうパックプリントというネットサービスを使って、宛名シールを印刷するときに、75210(76210)のシートを使っている。
特に問題なく使えます。

対象商品 : 45318061
2023-02-18
用途: 事務所で使用
製造業

郵便を出す時に宛名書きに使用しています。便利です。専用のソフトもDLできますから助かります。

対象商品 : 45318086
2020-02-21
用途: カシスジャムの栽培加工販売しています。商品に添付しています。
合同会社カシスジャムの店おおた 様(農・林・水産業)

満足しています。
購入量が多くなれば安くなれば助かります。

対象商品 : 45318077
2018-03-24
用途: 宛名やファイルへのタイトル表示用で使用
サービス業

モノタローブランドのラベルシート購入時に同時購入。使い分けしています。

対象商品 : 45317964
2017-11-28
用途: 商品のラッピング
ルアー工房・蒼駆 様

ヘッダー部分に使っていますが、かなりの厚みがあるので、穴あけフック下げの陳列でも使え、ホッチキスが不要なので作業効率も高く、ホチキス針でのケガも起きないので重宝しています。

対象商品 : 45318183
2020-10-30
用途: バーコードを印刷して荷物に貼付
運輸・通信業

以前のものより厚紙になっているので扱いやすい、台紙から剥がしやすい、印刷がきれいにされる、のですが、粘着力が弱いので、貼ったあと少し触れるだけで剥がれてします。これが難点です。

対象商品 : 45317991
2018-05-28
用途: 事務商品
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする