曜日別特売
TES01-30K-16D-S 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR 02652120

TES01-30K-16D-S 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR 02652120
TES01-30K-16D-S 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR 02652120
TES01-30K-16D-S 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR 02652120
TES01-30K-16D-S 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR 02652120
TES01-30K-16D-S 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR 02652120

28スポットライト(プラグタイプ)TES01-30K-16D-S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は配光角度・色温度・色など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
配光角度(°)
16
色温度(K)
3000
色
シルバー
注文コード
02652120
品番
TES01-30K-16D-S
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

シリンダー径Φ28mm
連投使いも美しいダクトレールスポットライト

色
シルバー
色温度(K)
3000
皮相電力(VA)
11、(調光時)18
配光角度(°)
16
調光方式
位相調光(0%、1~102%/逆位相含む)
材質
本体:アルミ、PC /発光部:PMMA
質量(g)
120
消費電力(W)
7.5
定格電圧(V)
AC100
アングル(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
93
注意
※調光させる場合は別途汎用調光器と専用の逆位相または正逆兼用相調光インターフェースをご購入下さい
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする