水本機械製作所
ウォールフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.15●L(mm):41●S(mm):10●d(mm):4.2●H(mm):34●W1(mm):34●W2(mm):22●R(mm):4.5●T(mm)4.5●t(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1941
注文コード
02652679
品番
A-147
参考基準価格(税別)
¥2,137
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フック部には外れ止め付きです。、壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●L(mm):41●S(mm):10●d(mm):4.2●H(mm):34●W1(mm):34●W2(mm):22●R(mm):4.5●T(mm)4.5●t(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1941
アズワン品番
67-7179-34