HS-A6HFT-W 発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W オーム電機 02652872

HS-A6HFT-W 発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W オーム電機 02652872
HS-A6HFT-W 発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W オーム電機 02652872
HS-A6HFT-W 発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W オーム電機 02652872
HS-A6HFT-W 発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W オーム電機 02652872
HS-A6HFT-W 発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W オーム電機 02652872
HS-A6HFT-W 発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W オーム電機 02652872

発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02652872
品番
HS-A6HFT-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

特許技術の発煙ガードが差し込み口の異常過熱を検知し、発煙前に自動で通電を遮断します。
壁コンセントに直接取り付けられる、6個口・合計1500W対応の壁タップです。
トラッキング火災防止プラグ、ホコリ防止シャッター、通電表示LEDを搭載しています。
ダミープラグ付きで、壁コンセントにしっかり固定できます。

仕様
通電表示LEDあり、自動遮断機能あり、ダミープラグあり、発煙ガードあり、安全シャッターあり、トラッキング火災防止プラグあり
形状
フラット壁タップ
出力
【AC】合計1500W
コンセント個数
6個口
適合高さ(mm)
【コンセント】8~
注意
※壁面からの高さが8mm以上あるコンセントに取り付けてください。
※ 高さが8mm未満のコンセントでは、取り付け後に壁面とのすき間が生じる場合があります。
※ 取り付ける壁コンセントの高さを事前に確認してください。
※ 発煙ガード機能が作動すると、通電表示LEDは消灯します。
※ 通電表示LEDが消灯している場合、差し込み口は使用できません。
※ プラグ側には発煙ガード機能はありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする