モバイルUSBタップ PD65W ケーブル収納 Type-C×2 Type-A×2 4個口
USB Type-CポートはPD最大65Wの高速充電に対応しています。
PPS対応で接続機器に合わせて出力を細かく調整し、効率よく充電できます。
USB Type-C×2、Type-A×2、ACコンセント4個口を搭載しています。
本体周囲に1mの電源ケーブルを巻き付け、付属バンドで固定してすっきり収納できます。
自動判別&スマート充電機能により、接続機器に適した電力で充電します。
耐トラッキング絶縁カバー付きプラグを採用し、旅行や出張などの持ち運びにも便利です。
- 内容量
- 1個
注意
※USB充電には機器に対応したUSBケーブルが別途必要です。※接続する機器やケーブルによっては急速充電できない場合があります。
※USBケーブルは付属していません。
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ