HB-KA12R1-W 家庭用体重体組成計 大画面バックライト付き 5人登録対応 オーム電機 02652926

HB-KA12R1-W 家庭用体重体組成計 大画面バックライト付き 5人登録対応 オーム電機 02652926
HB-KA12R1-W 家庭用体重体組成計 大画面バックライト付き 5人登録対応 オーム電機 02652926
HB-KA12R1-W 家庭用体重体組成計 大画面バックライト付き 5人登録対応 オーム電機 02652926
HB-KA12R1-W 家庭用体重体組成計 大画面バックライト付き 5人登録対応 オーム電機 02652926
HB-KA12R1-W 家庭用体重体組成計 大画面バックライト付き 5人登録対応 オーム電機 02652926
HB-KA12R1-W 家庭用体重体組成計 大画面バックライト付き 5人登録対応 オーム電機 02652926

家庭用体重体組成計 大画面バックライト付き 5人登録対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02652926
品番
HB-KA12R1-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

体重に加え、体脂肪率、BMI、基礎代謝量、目標体重との差を確認できる体組成計です。
バックライト付きの大画面で、測定結果を見やすく表示します。
ガラスより冷たくなりにくい素材を採用し、素足でも使いやすい設計です。
最大5人まで登録でき、家族の健康管理に便利です。
5~150kgまで計量でき、単4形乾電池4本で使用します。

仕様
体脂肪率5~66%(0.1%単位)
材質
ABS樹脂・シリコン
質量(kg)
約1.4(電池含まず)
色
ホワイト
外形寸法(mm)
約 幅310×高さ30×奥行296
電源
単4形乾電池4本(別売)
測定項目
体重・目標体重との差・体脂肪率・BMI・基礎代謝量
表示部
バックライト付き液晶
目量
100g(5~50kg)、200g(50kg超~100kg)、500g(100kg超~150kg)
電池寿命
約1年
計量範囲
5~150kg
登録人数
最大5
取扱説明書:(3.21MB)
注意
※5kg未満および150kgを超える計量は、精度保証の対象外です。
※ 家庭用のため、商品の売買取引や重量の証明には使用できません。
※ 体脂肪率や基礎代謝量などは、体の電気抵抗値などから算出した推定値です。
※ BMIは、登録した身長と測定した体重から算出した計算値です。
※ ペースメーカー、人工心肺、心電計などの医療用電子機器とは併用しないでください。
※ 体がぬれた状態では使用しないでください。けがや故障の原因になります。
※ 単4形乾電池4本は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする