水本機械製作所
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長150mm KW-15150シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●色:グリーン●D(mm):1.5●A(mm):13●B(mm):5●E(mm):3.5●L(mm):50●全長(mm):150●材質/仕上:ワイヤー:ステンレス●ワイヤー被膜:PVC樹脂●金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)●コード番号:317-6052
注文コード
02653178
品番
KW-15150-GR
参考基準価格(税別)
¥159
販売価格(税込)
¥174
販売価格(税別)
¥
158
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
仕様
●色:グリーン●D(mm):1.5●A(mm):13●B(mm):5●E(mm):3.5●L(mm):50●全長(mm):150●材質/仕上:ワイヤー:ステンレス●ワイヤー被膜:PVC樹脂●金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)●コード番号:317-6052
アズワン品番
67-7180-49