曜日別特売
A-2966 キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長200mm 水本機械製作所 02653519

キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長200mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●色:レッド●D(mm):1●A(mm):13●B(mm):4.5●E(mm):3●L(mm):65●全長(mm):200●材質/仕上:ワイヤー:ステンレス●ワイヤー被膜:PVC樹脂●金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)●コード番号:317-4428注文コード02653519品番A-2966
参考基準価格(税別)¥251販売価格(税込)¥262
販売価格(税別)
238

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。

仕様●色:レッド●D(mm):1●A(mm):13●B(mm):4.5●E(mm):3●L(mm):65●全長(mm):200●材質/仕上:ワイヤー:ステンレス●ワイヤー被膜:PVC樹脂●金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)●コード番号:317-4428アズワン品番67-7180-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする