A-1468 スイベルボルト ミリネジ 水本機械製作所 02654131

スイベルボルト ミリネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):1.47●B(mm):24●D(mm):10●L(mm):57●W(mm):24●H(mm):26.5●捻径:M-10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●吊り金具として使用しないでください。●荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。●コード番号:316-6684注文コード02654131品番A-1468
参考基準価格(税別)¥2,074販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

回転するアイの付いたボルトです。、ワイヤやロープ・フックのひっかけに。

仕様●使用荷重(kN):1.47●B(mm):24●D(mm):10●L(mm):57●W(mm):24●H(mm):26.5●捻径:M-10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●吊り金具として使用しないでください。●荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。●コード番号:316-6684アズワン品番67-7183-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする