SRS30S 特定小電力トランシーバー(混信回避機能) SRS30シリーズ YAESU(旧スタンダードホライゾン) 02654868

特定小電力トランシーバー(混信回避機能) SRS30シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は付属品など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
ベルトクリップ
注文コード
02654868
品番
SRS30S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

混信回避機能ヤエスコネクト搭載(混信があっても自動で回避)です。
ワンクリックハンズフリー機能です。
エリアリサーチ機能(あらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択)です。
クラス最高の防塵・防水性能(IP68)です。
単3アルカリ乾電池1本で約16時間運用ができる省電力設計です。

用途
構内連絡に。
付属品
ベルトクリップ
トラスコ品番
715-9121
アンテナサイズ(mm)
36
幅(mm)
47
色
ブラック
高さ(mm)
80
奥行(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする