永谷園
長期保存食 リゾごはんアソートセット 6食×2種類 保存期間8年
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(12袋)
注文コード
02655060
品番
PASBD-TR12SET
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,398
販売価格(税別)
¥
4,998
6食×2種類(五目、カレー)のアソートセットです。
そのまま食べられるレトルトタイプです。
永谷園の長期保存食リゾごはんです。
用途
防災の備蓄に。
ご家庭や職場でのローリングストックに。
付属品
スプーン
トラスコ品番
736-0459
セット内容
6食×2種類(五目、カレー)
保存期間(年)
8
グリーン購入法
適合
注意
※保存期限8年の商品ですが、お届け時に残り期限8年をお約束するものではございません。