水本機械製作所
ストレートフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.18●A(mm):90●B(mm):60●D(mm):40●L(mm):230●W(mm):92●d(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1404
注文コード
02659557
品番
A-2384
参考基準価格(税別)
¥5,233
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。、吊り具として。
仕様
●使用荷重(kN):1.18●A(mm):90●B(mm):60●D(mm):40●L(mm):230●W(mm):92●d(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1404
アズワン品番
67-7197-27