曜日別特売
A-2440 スナップフックシャックル 水本機械製作所 02659627

スナップフックシャックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.59●S(mm):7●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9800注文コード02659627品番A-2440
参考基準価格(税別)¥1,627販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。

仕様●使用荷重(kN):0.59●S(mm):7●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9800アズワン品番67-7197-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする