水本機械製作所
スパイキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●L(mm):200●W(mm):16●d(mm):4●L1(mm):74●h(mm):5.5●t(mm):1●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0345
注文コード
02659697
品番
A-1080
参考基準価格(税別)
¥3,827
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。、ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します。、「シノ」とも呼ばれます。
仕様
●L(mm):200●W(mm):16●d(mm):4●L1(mm):74●h(mm):5.5●t(mm):1●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0345
アズワン品番
67-7197-70