水本機械製作所
フェアリーダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●L(mm):250●W(mm):60●d(mm):10.5●P1(mm):34●L1(mm):50●P(mm):220●R(mm):19.5●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-1933
注文コード
02660765
品番
A-1072
参考基準価格(税別)
¥39,883
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします。
仕様
●L(mm):250●W(mm):60●d(mm):10.5●P1(mm):34●L1(mm):50●P(mm):220●R(mm):19.5●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-1933
アズワン品番
67-7200-72