水本機械製作所
ラブフック 全長105mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●T(mm):6●S(mm):16●W(mm):25●L1(mm):105●L2(mm):90●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1922
注文コード
02661176
品番
A-2519
参考基準価格(税別)
¥3,787
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
平面用です。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●T(mm):6●S(mm):16●W(mm):25●L1(mm):105●L2(mm):90●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1922
アズワン品番
67-7202-23