曜日別特売
NBL-5 環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ 水本機械製作所 02662120

環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.64●L(mm):78.5●S(mm):8●W(mm):32●d(mm):14.5●D1(mm):5●D2(mm):4●H(mm):13.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8073注文コード02662120品番NBL-5
参考基準価格(税別)¥1,941販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):0.64●L(mm):78.5●S(mm):8●W(mm):32●d(mm):14.5●D1(mm):5●D2(mm):4●H(mm):13.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8073アズワン品番67-7205-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする