曜日別特売
A-2392 洗浄カゴ 角型 水本機械製作所 02662725

洗浄カゴ 角型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-7206-87
内容量1個注文コード02662725品番A-2392
参考基準価格(税別)¥24,090販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、洗浄カゴとして

仕様●外形寸法(mm)幅:400●外形寸法(mm)奥行:400●外形寸法(mm)高さ:300●線径網(mm):0.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9826アズワン品番67-7206-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする