水本機械製作所
吊金具 ボルトタイプ コの字ボルト ブネジ ピッチ101.5mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02662935
品番
A-1205
参考基準価格(税別)
¥1,973
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、2つの穴のある鋼板等に落としこむ事で、引き上げ用の取手として使用できます。
仕様
●ねじ径:W-3/8●D(mm):9●L(mm):200●W(mm):92.5●T(mm):20.5●P(mm):101.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット・丸ワッシャー各2個付き。●コード番号:336-6437
アズワン品番
67-7207-53