曜日別特売
- セキスイ NKタックTB 5枚入 ZAPPY(ザッピー) 02663249

- セキスイ NKタックTB 5枚入 ZAPPY(ザッピー) 02663249
- セキスイ NKタックTB 5枚入 ZAPPY(ザッピー) 02663249

セキスイ NKタックTB 5枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)仕様●厚さ:7mm●サイズ:910×1820mm●構成:ウッドパネルに両面上質紙貼り●粘着加工:両面あり注文コード02663249品番-
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ウッドパネル両面に上質紙を貼り合わせ、両面に粘着加工を施したボードです。特別な糊を使用しているため、貼り合わせ後に発生するエア溜りを抑制することができます。

仕様●厚さ:7mm●サイズ:910×1820mm●構成:ウッドパネルに両面上質紙貼り●粘着加工:両面ありアズワン品番67-7209-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする