曜日別特売
ATH-306 エアリーテクノロジーハンドヘルドパーティクルカウンタ ATHシリーズ パーティクルプラス 02663635

エアリーテクノロジーハンドヘルドパーティクルカウンタ ATHシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
アズワン品番67-7209-75
内容量1個注文コード02663635品番ATH-306
参考基準価格(税別)¥685,000販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
679,800

いつでも・どこでも・だれにでも!、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フィールドワークに適しています

仕様●粒径:0.3um~10um●6粒径選択●流量:2.83LPM●最大可測濃度:30,000,000/CF・1,060/CC●計数効率:50±20%@0.3um PSL・100%±10%@0.45um●偽計数:<1カウント・60分●メモリー:45,000●電池駆動連続:10時間●5000ロケーション●USB、Ethernet、USBメモリー●IMS ソフト付属アズワン品番67-7209-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする