曜日別特売
ATR506P エアリーテクノロジーリモートパーティクルカウンタ ATRシリーズ パーティクルプラス 02663687

エアリーテクノロジーリモートパーティクルカウンタ ATRシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
アズワン品番67-7209-78
内容量1個注文コード02663687品番ATR506P
参考基準価格(税別)¥690,000販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
689,800

最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト
小型リモートセンサ。ポンプ内蔵。

仕様●粒径:0.5um~10um●6粒径選択●流量:2.83LPM●最大可測濃度:30,000,000/CF・1,060/CC●計数効率:50±20%@0.5um PSL・100%±10%@0.75um●偽計数:<1カウント・60分●メモリー:45,000●500ロケーション●USB、Ethernet、USBメモリー●IMS ソフト付属●電池なしアズワン品番67-7209-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする