tantore
ステンレス溶接金網 ピッチ25mm 目開き23.8mm メッシュ:1 線径1.2mm 幅1000mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1枚(3m)
1枚(3m)
1枚(3m)
1枚(19m)
1枚(21m)
1枚(27m)
1枚(13m)
1枚(29m)
1枚(8m)
1枚(11m)
1枚(12m)
1枚(15m)
1枚(9m)
1枚(4m)
1枚(14m)
1枚(6m)
1枚(24m)
1枚(30m)
1枚(18m)
1枚(16m)
1枚(7m)
1枚(25m)
1枚(5m)
1枚(22m)
1枚(17m)
1枚(10m)
1枚
1枚(20m)
1枚(23m)
1枚(2m)
1枚(26m)
1枚(28m)
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚(3m)
注文コード
02664317
品番
-
参考基準価格(税別)
¥58,760
販売価格(税込)
¥64,526
販売価格(税別)
¥
58,660
バスケットに入れる
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
仕様
●線径:1.2mm●目開き:23.8mm●ピッチ:25mm●開口率:90.6%●幅(mm):1000●長さ(m):3●m2重量(kg):0.75●※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
アズワン品番
67-7221-33
注意
●※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません