tantore
ステンレス溶接金網 ピッチ12.7mm 目開き11.3mm メッシュ:2 線径1.4mm 幅1000mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1枚(8m)
1枚(8m)
1枚(8m)
1枚(27m)
1枚(4m)
1枚(7m)
1枚(6m)
1枚(16m)
1枚(3m)
1枚(13m)
1枚(23m)
1枚(12m)
1枚(30m)
1枚(17m)
1枚(2m)
1枚(28m)
1枚(20m)
1枚(18m)
1枚(9m)
1枚(15m)
1枚(11m)
1枚(19m)
1枚(29m)
1枚(10m)
1枚
1枚(24m)
1枚(26m)
1枚(21m)
1枚(5m)
1枚(25m)
1枚(22m)
1枚(14m)
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚(8m)
注文コード
02664746
品番
-
参考基準価格(税別)
¥254,800
販売価格(税込)
¥279,180
販売価格(税別)
¥
253,800
バスケットに入れる
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
幅(mm)
1000
長さ(m)
8
ピッチ(mm)
12.7
線径(Φmm)
1.4
質量(kg/m
2
)
1.95
アズワン品番
67-7221-68
開口率(%)
79.2
目開き(mm)
11.3
注意
※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません