曜日別特売
- ステンレス金網 tantore 02665209

ステンレス金網

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
アズワン品番67-7222-84
67-7222-84
67-7222-67
67-7222-75
67-7222-65
67-7222-71
67-7222-76
67-7222-80
67-7222-78
67-7222-79
67-7222-82
67-7222-68
67-7222-74
67-7222-87
67-7222-73
67-7222-64
67-7222-69
67-7222-83
67-7222-85
67-7222-66
67-7222-81
67-7222-86
67-7222-70
67-7222-72
67-7222-77
内容量1枚注文コード02665209品番-
参考基準価格(税別)¥48,420販売価格(税込)¥53,152
販売価格(税別)
48,320

ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様●材質:SUS316 綾織金網●サイズ:1×1m巻き●メッシュ:400●線径:Φ0.03●目開き:0.034mmアズワン品番67-7222-84

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする