tantore
ステンレス金網 幅1000mm 長さ1m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
アズワン品番
67-7222-94
67-7222-93
67-7223-04
67-7222-92
67-7223-09
67-7223-06
67-7222-91
67-7223-08
67-7223-05
67-7222-95
67-7222-96
67-7222-89
67-7222-97
67-7222-99
67-7223-02
67-7222-94
67-7222-98
67-7222-90
67-7223-03
67-7223-07
67-7223-01
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02665586
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥8,921
販売価格(税別)
¥
8,110
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
●材質:SUS316●メッシュ:200●線径(mm):0.05●織り方:平織●空間(mm):0.077●空間率(%):36.8●幅(mm):1000●入数:1枚●サイズ:1m
アズワン品番
67-7222-94
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません