- 仕様
- ●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: CMOS、プッシュプル●回路数: 2●標準応答時間: 2.5μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2.7 → 16 V●寸法: 5×4×1.5mm●長さ: 5mm●幅: 4mm●高さ: 1.5mm●標準CMRR: 71dB●標準デュアル供給電圧: ±1.35 → ±8V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応