仕様●定格平均オン電流: 25A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 260A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 75mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●動作温度 Min: -40 ℃V●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応