Z0103MA 5AL2 STマイクロ,  トライアック, 600V, 1A, 3-Pin TO-92 STMicro 02667336

STマイクロ, トライアック, 600V, 1A, 3-Pin TO-92

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
内容量1セット(2000個)注文コード02667336品番Z0103MA 5AL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●定格平均オン電流: 1A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-92●最大ゲートトリガー電流: 5mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 8.5A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●最大保持電流: 7mA●寸法: 4.7×3.7×4.4mm●長さ: 4.7mm●幅: 3.7mm●高さ: 4.4mm●動作温度 Min: -40 ℃V●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする