仕様●定格平均オン電流: 12A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 126A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応