曜日別特売
BTA16-600BWRG STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicro 02667546

STマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)仕様●定格平均オン電流: 16A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 168A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×9.3mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●TRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics注文コード02667546品番BTA16-600BWRG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様●定格平均オン電流: 16A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 168A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×9.3mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●TRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする