内容量1セット(1000個)仕様●定格平均オン電流: 1A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223●最大ゲートトリガー電流: 5mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 8.5A●ピン数: 3+Tab●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●最大保持電流: 7mA●寸法: 6.7×3.7×1.8mm●長さ: 6.7mm●幅: 3.7mm●高さ: 1.8mm●動作温度 Min: -40 ℃V●トライアック、最大6 A、STMicroelectronics注文コード02667668品番Z0103MN 5AA4