内容量1セット(50個)仕様●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 5mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 31A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 10mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●繰返しピークオフステート電流: 0.005mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronics注文コード02667790品番T405-600T