STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 1A, 3-Pin TO-92
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
1セット(2000個)
1セット(2500個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02667808
品番
Z0103MA 1AA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●定格平均オン電流: 1A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-92●最大ゲートトリガー電流: 5mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 8.5A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●最大保持電流: 7mA●寸法: 4.7×3.7×4.4mm●長さ: 4.7mm●幅: 3.7mm●高さ: 4.4mm●動作温度 Min: -40 ℃V●トライアック、最大6 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応