Z0107MA 1AA2 STマイクロ,  トライアック, 600V, 1A, 3-Pin TO-92 STMicro 02667817

STマイクロ, トライアック, 600V, 1A, 3-Pin TO-92

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(2500個)
内容量1袋(2500個)注文コード02667817品番Z0107MA 1AA2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様●定格平均オン電流: 1A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-92●最大ゲートトリガー電流: 7mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 8.5A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●最大保持電流: 10mA●寸法: 4.7×3.7×4.4mm●長さ: 4.7mm●幅: 3.7mm●高さ: 4.4mm●動作温度 Max: +125 ℃V●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする