商品レビューを投稿する内容量1袋(2個)仕様●定格平均オン電流: 16A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 168A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×9.3mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●TRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics注文コード02667905品番BTA16-600BRG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516販売価格(税別)