ROHM
ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFGR018
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02667975
品番
GMR50HJBFGR018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性
抵抗値
18mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応