曜日別特売
LM293DT STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC STMicro 02668036

STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02668036
品番
LM293DT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
仕様
●コンパレータタイプ: ローパワー●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンコレクタ●回路数: 2●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 → 28 V●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●標準デュアル供給電圧: ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする