内容量1セット(1000個)仕様●定格平均オン電流: 1A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223●最大ゲートトリガー電流: 7mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 8.5A●ピン数: 3+Tab●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 10mA●寸法: 6.5×3.5×1.8mm●長さ: 6.5mm●幅: 3.5mm●高さ: 1.8mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronics注文コード02668070品番Z0107MN 5AA4