曜日別特売
CS30BL STマイクロ,  電流検出アンプ, 2.8 → 30 V, シングルエンド出力, 5-Pin SOT-23 STMicro 02668395

STマイクロ, 電流検出アンプ, 2.8 → 30 V, シングルエンド出力, 5-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)注文コード02668395品番CS30BL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 2.8 → 30 V●回路数: 2●出力タイプ: シングルエンド●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●寸法: 3×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●長さ: 3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●STMicroelectronics 電流センスアンプ. 回路内の電流の正確な検出は、アプリケーションの安全性を向上させるために重要です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする