- 仕様
- ●最大定格電流: 55A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 115mm●奥行き: 230mm●高さ: 60mm●寸法: 115×230×60mm●漏れ電流: 11 mA℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 9.9W●EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応