曜日別特売
RSM002N06T2L ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン ROHM 02668910

ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピンRSM002N06T2L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(60個)
注文コード
02668910
品番
RSM002N06T2L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 250 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●シリーズ: RSM002N06●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 12 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.3V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 50 W●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●長さ: 1.3mm●高さ: 0.45mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする