横浜ディスプレイミュージアム
パキラポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02668981
品番
GLA-1490
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、セメント(器:PP)
色
グリーン
全長(cm)
26
寸法(Φ×高さH)(cm)
器:8×6.2
寸法(Φcm)
葉径:6.5~12