曜日別特売
FN2415-10-29 Schaffner EMCフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 3.3 μF,100nF 4.2 mH 9.4 mA Single Stage 2.4W 220kΩ SCHAFFNER 02668989

Schaffner EMCフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 3.3 μF,100nF 4.2 mH 9.4 mA Single Stage 2.4W 220kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(36個)
注文コード
02668989
品番
FN2415-10-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800
仕様
●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●シリーズ: FN2415●動作周波数: 60Hz●長さ: 94mm●奥行き: 56mm●静電容量: 3.3 μF,100nF●寸法: 94×56×45.4mm●漏れ電流: 9.4 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 2.4W●FN2415シリーズ. Schaffner FN 2415シリーズ単相フィルタは非常にコンパクトで軽量であるため、機械及び装置内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 FN 2415シリーズフィルタにより、内部干渉、伝搬、及びカップリングのリスクが低減されるため、システム全体の耐性、信頼性、及びサービスセキュリティが向上します。 FN 2415フィルタシリーズは、高い減衰性能を提供することにより、最新の基準に従った電磁適合性定格に大きく貢献します。 主な用途は、産業機器、機械、任意の制御装置(NC、CNC、PLC、モーションコントロールなど)を含むプロセス自動化などです。. 小型設計 取り付けが簡単
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする