曜日別特売
FN350-30-33 Schaffner EMCフィルタ 単相 30A フランジマウント 5.4 mA Single Stage 6.1W SCHAFFNER 02669095

Schaffner EMCフィルタ 単相 30A フランジマウント 5.4 mA Single Stage 6.1WFN350-30-33

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
02669095
品番
FN350-30-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800
仕様
●最大定格電流: 30A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●シリーズ: FN350●動作周波数: 400Hz●長さ: 105mm●奥行き: 149.5mm●高さ: 57.6mm●寸法: 105×149.5×57.6mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 6.1W●EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする