曜日別特売
FN3258-55-34 Schaffner EMCフィルタ 三相 55A シャーシーマウント 33 mA Single Stage 25.9W SCHAFFNER 02669217

Schaffner EMCフィルタ 三相 55A シャーシーマウント 33 mA Single Stage 25.9W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
02669217
品番
FN3258-55-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800
仕様
●最大定格電流: 55A●最大定格電圧: 480/277 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 250mm●奥行き: 85mm●高さ: 90mm●寸法: 250×85×90mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 25.9W●EN133200、IEC60939. カナダと米国のCSA認証、SEMKO. FN 3258シリーズ. SchaffnerのFN3258シリーズは、取り付けるスペースが非常に狭い場合でも、簡単に取り付けできます。 FN3258の設計において最も肝要なのは、優れた飽和耐性と優れた温度特性を持つチョークです。 全フィルタともに、非常に騒音の高い用途や全負荷状況でもフィルタ性能を維持します。 三相可変速モータドライブ、サーボドライブ、インバータ、コンバータ、HVAC機器、エレベータ、電源など広範囲に渡る用途に使用できます。. 製品全般用のソリッド安全コネクタブロックあり 優れた減衰性能: 150 kHz → 30 MHz 最大50 mのケーブル長の優れた導電減衰性能 クラス内最小で最薄のフィルタ設計 軽量構造
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする