TDC30ダークブラウン キャンブロ アジャスタブルトレイ&ディッシュカート TDC30シリーズ キャンブロ 02669987

キャンブロ アジャスタブルトレイ&ディッシュカート TDC30シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:990×590×H880mm●色:ダークブラウン●キャスター:車輪径152mm×自在4ケ(内2ケストッパー付)●材質:ポリエチレン●積載荷重量:227kg●トレー最大積載量:356×460mmを1縦列80枚●皿最大積重枚数:1縦列45~60枚●コード番号:YB0711注文コード02669987品番TDC30ダークブラウン
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529,800円となります。
参考基準価格(税別)¥500,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

お皿やトレーの大きさに仕切り(2ケ付)を移動調節できます。、ポリエチレン製のカートと仕切はクッション性を備え、皿のチップ(欠け)やトレーの破損を防ぎます。、ビニールカバー付きで衛生的な保管ができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:990×590×H880mm●色:ダークブラウン●キャスター:車輪径152mm×自在4ケ(内2ケストッパー付)●材質:ポリエチレン●積載荷重量:227kg●トレー最大積載量:356×460mmを1縦列80枚●皿最大積重枚数:1縦列45~60枚●コード番号:YB0711アズワン品番67-6882-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする