CR12ダークブラウン キャンブロ 最大皿寸法Φトレー&ディッシュカート カトラリーラック CR12シリーズ キャンブロ 02670075

キャンブロ 最大皿寸法Φトレー&ディッシュカート カトラリーラック CR12シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:840×580×H230mm●色:ダークブラウン●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0724注文コード02670075品番CR12ダークブラウン
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

12ケ所ナイフ、フォーク類を収納できるカトラリーラックのついた配膳作業をたすけるトレー&ディッシュカートです。、下段でいろいろな皿やトレーを収納できます。カトラリーラックは分離できますのではずしてもご使用できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:840×580×H230mm●色:ダークブラウン●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0724アズワン品番67-6882-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする