番場白衣店
ソムリエ エプロン[男女兼用]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚
アズワン品番
67-6900-62
注文コード
02670766
品番
CT2564ー9ブラック
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:フリー●男女兼用●色:ブラック●材質:タッサー(ポリエステル100%)●コード番号:AG3883
アズワン品番
67-6900-62