曜日別特売
DS107ー37ーBR(ブラウン) プリートPP丸型バスケット 37型 Φ375×65mm DS107-37シリーズ プリート 02671448

DS107ー37ーBR(ブラウン) プリートPP丸型バスケット 37型 Φ375×65mm DS107-37シリーズ プリート 02671448
DS107ー37ーBR(ブラウン) プリートPP丸型バスケット 37型 Φ375×65mm DS107-37シリーズ プリート 02671448
DS107ー37ーBR(ブラウン) プリートPP丸型バスケット 37型 Φ375×65mm DS107-37シリーズ プリート 02671448

プリートPP丸型バスケット 37型 Φ375×65mm DS107-37シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ375×H65mm●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン●抗菌●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3455注文コード02671448品番DS107ー37ーBR(ブラウン)
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

樹脂バスケットシリーズ(プリート)、洗える抗菌バスケット。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ375×H65mm●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン●抗菌●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3455アズワン品番67-6916-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする